Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 75LJ012AS turvailmapistooli, 12 tuuman koko, alumiininen jatko- ja terässuutin | CE8NGU

GUARDAIR 75LJ012AS turvailmapistooli, 12 tuuman koko, alumiininen jatko- ja terässuutin

Varastossa
Tuote: CE8NGU Malli: 75LJ012AS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmavirta34 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 4 "
Korkeus1"
Pituus15.4 "
MateriaaliValettu alumiini
Melutaso107 dB
Työntövoima2 lbs
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusPituusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR 75LJ006AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 10-1/2 tuuman pituus | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-Metallinen--1045 / 8 "2 paunaa10.5 "€31.65
GUARDAIR 75LJ018AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 22-1/2 tuuman pituus | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-Metallinen--1075 / 8 "2 paunaa22.5 "€34.71
GUARDAIR 75LJ048AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 52-1/2 tuuman pituus | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-Metallinen--1075 / 8 "2 paunaa52.5 "€42.40
GUARDAIR 75LJ012AA ilmapistooli, 120 Psi, 34 Scfm, 16 tuuman pituus | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Harmaa--1071/8 "(F) NPT2 paunaa16 "€33.16
GUARDAIR 75LJ024AA ilmapistooli, 120 Psi, 34 Scfm, 28 tuuman pituus | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Harmaa--1071/8 "(F) NPT2 paunaa28 "€36.26
GUARDAIR 75LJ036AA ilmapistooli, 120 Psi, 34 Scfm, 40 tuuman pituus | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Harmaa--1071/8 "(F) NPT2.1 paunaa40 "€39.32
GUARDAIR 75LJ060AA ilmapistooli, kromi, 64-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-kromi--1071/8 "(F) NPT2 paunaa64.25 "€45.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 75LJ012AS turvailmapistooli, 12 tuuman koko, alumiininen jatko- ja terässuutin
€47.25 / yksikkö