Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 75LJ006AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 10-1/2 tuuman pituus | AA8LEF 19A840

GUARDAIR 75LJ006AA ilmapistooli, metallinen, 120 psi, pituus 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LEF Malli: 75LJ006AARistiviite: 19A840

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus34 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriMetallinen
Laajennuksen koko6"
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus2-3 / 8 "
Poistoaukon koko5 / 8 "
ulostulo2 paunaa
Kokonaispituus10.5 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusPituusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR 75LJ018AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 22-1/2 tuuman pituus | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-Metallinen--1075 / 8 "2 paunaa22.5 "€34.71
GUARDAIR 75LJ048AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 52-1/2 tuuman pituus | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-Metallinen--1075 / 8 "2 paunaa52.5 "€42.40
GUARDAIR 75LJ012AA ilmapistooli, 120 Psi, 34 Scfm, 16 tuuman pituus | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Harmaa--1071/8 "(F) NPT2 paunaa16 "€33.16
GUARDAIR 75LJ024AA ilmapistooli, 120 Psi, 34 Scfm, 28 tuuman pituus | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Harmaa--1071/8 "(F) NPT2 paunaa28 "€36.26
GUARDAIR 75LJ036AA ilmapistooli, 120 Psi, 34 Scfm, 40 tuuman pituus | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Harmaa--1071/8 "(F) NPT2.1 paunaa40 "€39.32
GUARDAIR 75LJ060AA ilmapistooli, kromi, 64-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-kromi--1071/8 "(F) NPT2 paunaa64.25 "€45.47
GUARDAIR 75LJ072AA ilmapistooli, kromi, 76-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072AA-kromi--1041/8 "(F) NPT2 paunaa76.25 "€48.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 75LJ006AA ilmapistooli, metallinen, 120 psi, pituus 10-1/2 tuumaa
€31.65 / yksikkö