Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14VA05 käsikäyttöinen turboharja, 4-3/4 tuuman pituus, musta | AC8JLW 3ARA6

GUARDAIR 14VA05 Kädessä pidettävä turboharja, 4-3/4 tuuman pituus, musta

Varastossa
Tuote: AC8JLW Malli: 14VA05Ristiviite: 3ARA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä turboharja
VäriMusta
Tuloaukko1.25 "
Pituus4.75 "
MateriaaliIskunkestävä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8509905500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14VA05 Kädessä pidettävä turboharja, 4-3/4 tuuman pituus, musta
€60.69 / yksikkö