Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 1400A16 tulo-/poistoletkun mansetti, 3-1/2 tuuman pituus, harmaa | AC8JMA 3ARC3

GUARDAIR 1400A16 tulo-/poistoletkun mansetti, pituus 3-1/2 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AC8JMA Malli: 1400A16Ristiviite: 3ARC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulo- / poistoletkun mansetti
VäriHarmaa
Tuloaukko1.25 "
Pituus3.5 "
MateriaaliIskunkestävä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 1400A16 tulo-/poistoletkun mansetti, pituus 3-1/2 tuumaa, harmaa
€4.62 / yksikkö