GUARD DOG GD5X125-ADA-B/B kaapelisuoja musta 1.5 jalkaa | AG3AWJ 32RX16

GUARD DOG GD5X125-ADA-B/B kaapelisuoja, musta 1.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3AWJ Malli: GD5X125-ADA-B/BRistiviite: 32RX16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1-1 / 4 "
Kanavan leveys1-1 / 4 "
VäriMusta
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus2"
Pituus1.5ft.
Kantavuus10,500 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä5
Tyylisaranoitu
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusKanavien lukumääräLeveysHinta
SUOJAKOIRA GD5X75-O / B Kaapelisuoja 3 jalan pituus 33.3 tuuman leveys | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.34,000 lb533.3 "€656.63
SUOJAKOIRA GD5X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 16.9 tuumaa | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.24,000 lb516.9 "€413.40
SUOJAKOIRA GD3X75-O / B Kaapelisuoja 3 jalan pituus 30.3 tuuman leveys | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.27,000 lb330.3 "€580.47
SUOJAKOIRA GD3X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalan pituus 13.8 tuuman leveys | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.17,000 lb313.8 "€351.66
SUOJAKOIRA GD2X75-O / B -kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 28.38 tuumaa | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.23,000 lb228.38 "€481.75
SUOJAKOIRA GD2X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 11.94 tuumaa | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.13,000 lb211.94 "€298.58
SUOJAKOIRA GD1X75-O / B -kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 27.25 tuumaa | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.23,000 lb127.25 "€440.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GD5X125-ADA-B/B kaapelisuoja, musta 1.5 jalkaa
€494.87 / yksikkö