GUARD DOG GD3-DO-B kaapelisuoja musta 1.5 jalkaa | AG3AWP 32RX22

GUARD DOG GD3-DO-B kaapelisuoja, musta 1.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3AWP Malli: GD3-DO-BRistiviite: 32RX22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1-1 / 4 "
Kanavan leveys3-1 / 4 "
VäriMusta
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus2"
Pituus1.5ft.
Kantavuus10,500 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä3
TyyliPudota yli
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)51.44
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GUARD DOG GD3-DO-O kaapelisuoja, oranssi 1.5 jalkaa | AG3AWN 32RX21 GD3-DO-OOranssi€309.34
GUARD DOG GD3-DO-Y kaapelisuoja, keltainen 1.5 jalkaa | AG3AWQ 32RX23 GD3-DO-YKeltainen€309.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GD3-DO-B kaapelisuoja, musta 1.5 jalkaa
€315.21 / yksikkö