SUOJAKOIRA CL2X150-5GD Protector Bridge 5-kanavainen AE4RAH 5MKK4

GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5-kanavainen

Varastossa
Tuote: AE4RAH Malli: CL2X150-5GDRistiviite: 5MKK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen letkusilta
Kanavan korkeus1.5 "
Kanavan leveys1.5 "
Kanavat5
VäriOranssi / musta
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus2"
Pituus3ft.
Kantavuus10,500 (rengas), 21,000 (akseli) lb.
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 2 "
Kanavien lukumäärä2
TyyliPudota yli
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5-kanavainen
€619.63 / yksikkö