Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO RB570 Muuntaja 18 volttia/40va Ul Vain | AA6GKL 13X186

GTO Vain RB570 muuntaja 18 V/40va Ul

Varastossa
Tuote: AA6GKL Malli: RB570Ristiviite: 13X186

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Tyyppi18 V / 40 VA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO Vain RB570 muuntaja 18 V/40va Ul
€55.94 / yksikkö