Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO RB101 -näppäinohjaus - ei pala | AA6GJX 13X171

GTO RB101 Push Button Control - ei pala

Varastossa
Tuote: AA6GJX Malli: RB101Ristiviite: 13X171

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPush Button Control
VäriBeige
rakentaminenMuovi
ToimintaJohdata valaisematon painike suoraan porttioperaattorille, jotta voit avata / sulkea / lopettaa käytön jopa 1,000 jalan päässä.
TyyppiSisään / ulos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO RB101 Push Button Control - ei pala
€15.17 / yksikkö