GTO PRO-SL2000B liukuportin käyttölaite yhden portin käyttöön | AA6GJL 13X161

GTO PRO-SL2000B liukuportin käyttölaite yhden portin käyttöön

Varastossa
Tuote: AA6GJL Malli: PRO-SL2000BRistiviite: 13X161

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,872.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovien operaattori
VäriMusta
Sykli1 jalkaa sekunnissa auki
Syvyys11 "
Korkeus18 "
Max. kapasiteetti30 jalan portti, 1000 paunaa
moottori12 V 1/4 hv
Turvallisuus OminaisuudetSäädettävä esteentunnistus, porttien sekvensointi, automaattinen sulkeutuminen, ketjun manuaalinen vapautus, akun varmuuskopiointi
Aikavälit1 jalka sekunnissa
TyyppiYksi portti
Jännite12 VDC ladattava akku
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GTO PRO-SL2200B Dianporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AA6GJM 13X162 PRO-SL2200BKaksoisportti€2,059.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO PRO-SL2000B liukuportin käyttölaite yhden portin käyttöön
€1,872.35 / yksikkö