GRUVLOK FIG 257 T-liukukokoonpano, taottu teräs | CF4FPR

GRUVLOK KUVA 257 Rakenteellinen tee -liukukokoonpano, taottu teräs

Tuote: CF4FPR Malli: KUVA 257
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Eristys2-1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
StandardiANSI.jpg
Matkustaa10 "
Käyttölämpötila.750 astetta F, -20 astetta F - 400 astetta. F

Tuotteen yksityiskohdat:

Alas FIG 257 rakenteellinen tee-liukukokoonpano on suunniteltu tukemaan putkia, joissa tapahtuu supistumisen ja laajenemisen aiheuttamaa vaakasuuntaista liikettä ja joissa vaaditaan alhainen kitkakerroin.

Ominaisuudet:

  • Tässä tee-liukukokoonpanossa on hiiliteräksestä valmistettu alusta ja tee iskunkestäväksi ja PTFE-sidotetut liukulevyt suuria aksiaalikuormia varten.
  • Se on suunniteltu vähentämään lämpöhäviötä ja sallien eristyksen jopa 3 tuumaa tyypeissä 1, 2, 4 ja 5 ja jopa 2-1/2 tuumaa tyypeissä 3 ja 6.
  • Siinä on tavallinen / maalattu / kuumasinkitty viimeistely suojaamaan korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 750 asteen lämpötiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 35)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 35)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Anvil FIG 257 rakenteellinen tee-liukukokoonpano asennetaan?

V. Tässä teeliukukokoonpanossa on pohjalevy, jossa on asennusreiät helppoa ja turvallista asennusta varten.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni Gruvlok-liittimiä?

A.

  • Tarkista putken päiden oikeat uramitat ja varmista, että putkessa ei ole painaumia, ulkonemia tai muita vikoja, jotka estäisivät tiivisteen tiivistymisen kunnolla.
  • Levitä ohut kerros yhteensopivaa voiteluainetta tai harkitse sitä Gruvlok voiteluainetta ulkopintaan ja tiivistä tiivisteen huulet. Joissakin tapauksissa koko tiivisteen pinta on voideltava.
  • Varmista, että voideltuihin pintoihin ei tartu vieraita hiukkasia.

K. Kuinka usein rakenteelliset teeliukukokoonpanot tulee tarkastaa tai huoltaa?

A. Säännöllisiä tarkastuksia suositellaan oikean toiminnan varmistamiseksi ja kulumisen tai korroosion havaitsemiseksi. Huoltovälit riippuvat tekijöistä, kuten käyttö, ympäristöaltistus ja kuormitusolosuhteet.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK KUVA 257 Rakenteellinen tee -liukukokoonpano, taottu teräs