Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN52 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH

GROZ 36JN52 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 290 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDH Malli: 36JN52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko3 Oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus40 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus125 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus8.82 "
kokonaisleveys2.75 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0411023, Jupiter 82199670

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKulhon kokoMax. PaineKokonaiskorkeusHinta
GROZ 36JN51 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG 36 JN51Polykarbonaatti suojuksella1.5 Oz.145 psi6.77 "€84.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN52 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 290 psi
€101.40 / yksikkö