Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN51 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 145 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDG Malli: 36JN51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko1.5 Oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus40 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus125 cfm
Max. Paine145 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus6.77 "
kokonaisleveys2.75 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0425925, Jupiter 42007831

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKulhon kokoMax. PaineKokonaiskorkeusHinta
GROZ 36JN52 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36 JN52Alumiini3 Oz.290 psi8.82 "€101.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN51 ilmansuodatin 1/2 tuuman NPT 125 cfm 145 psi
€84.08 / yksikkö