GROVE TT-27 kallistusletku kääntöpöytä teräs 250 jalkaa | AG9GLV 20AT55

GROVE TT-27 kallistusletku kääntöpöytä teräs 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9GLV Malli: TT-27Ristiviite: 20AT55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,073.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistusletkun levysoitin
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaalattu
Korkeus37 "
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti: 250 jalkaa.
    • Letkulle Dia. : 2-1 / 2 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROVE TT-27 kallistusletku kääntöpöytä teräs 250 jalkaa
€2,073.88 / yksikkö