GROVE RRWM-7/24 Vaihteistoteline Seinäteline 7 AF4RMZ 9GYD1

GROVE RRWM-7/24 Turnout Gear Rack seinäteline 7 lokero

Tuote: AF4RMZ Malli: RRWM-7/24Ristiviite: 9GYD1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,111.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänestyslaitteiden varastoteline
VäriPunainen jauhetakki
Lokeron koko24 "
MateriaaliTeräs
AsennusWall Mount
Osastojen lukumäärä7
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus174.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.25
Laivan pituus (cm)442.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriMateriaaliAsennusOsastojen lukumääräSivumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
GROVE FSS-6/18 vaihteistohylly Ing 6 osasto AF3RXP 8CNC1 FSS-6/18108 "kromiSinkkikromaattiIlmainen pysyvä6121 "74 "€2,807.04
Tarjouspyyntö
GROVE FDS-24/18 -vaihteiston hammaspyöräteline 2-puolinen 24-lokero | AF3RXQ 8CNC2 FDS-24/18216 "kromiSinkkikromaattiIlmainen pysyvä24236 "74 "€8,390.87
Tarjouspyyntö
GROVE NTWM-8/18 Vaihteistoteline Seinäteline 8 AF3RXR 8CNE0 NTWM-8/18144 "kromiSinkkikromaattiWall Mount8121 "78 "€3,279.81
Tarjouspyyntö
GROVE NTWM-20/18 vaihteistoteline seinäkiinnike 20 AF3RXT 8CNE1 NTWM-20/18360 "kromiSinkkikromaattiWall Mount20121 "78 "€7,389.55
Tarjouspyyntö
GROVE RRWM-6/24 vaihteistoteline seinäkiinnike 6 AF3XRP 8EK30 RRWM-6/24149.5 "Punainen jauhetakkiTeräsWall Mount6120 "72 "€3,419.84
Tarjouspyyntö
GROVE RRWM-9/20 Vaihteistoteline Seinäteline 9 AF3XTT 8ELW1 RRWM-9/20187.75 "Punainen jauhetakkiTeräsWall Mount9120 "72 "€4,790.86
Tarjouspyyntö
GROVE RRWM-2/20 vaihteistotelineen seinäkiinnike 2 AF3XUF 8EMV1 RRWM-2/2042.5 "Punainen jauhetakkiTeräsWall Mount2120 "72 "€1,288.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROVE RRWM-7/24 Turnout Gear Rack seinäteline 7 lokero
€4,111.45 / yksikkö