GROVE HC-96-3T paloletkun teline, teräs 3000 jalkaa AG9GLQ 20AT51

GROVE HC-96-3T paloletkuteline terästä 3000 jalkaa

Tuote: AG9GLQ Malli: HC-96-3TRistiviite: 20AT51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,082.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkuteline
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaalattu
Korkeus87 "
Pituus104 "
MateriaaliTeräs
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 283.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)279.4
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti: 3000 jalkaa.
    • Letkulle Dia. : 2-1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
GROVE MHD-80 siirrettävä letkukuivain teräs 250 jalkaa | AG9GLP 20AT50 MHD-8088 "Siirrettävä letkukuivain80 "33 "€3,150.59
Tarjouspyyntö
GROVE HC-96-2T -putkiteline Teräs 2000 jalkaa AG9GLR 20AT52 HC-96-2T79 "Paloletkuteline104 "34 "€4,033.51
Tarjouspyyntö
GROVE HC-64-3T -putkiteline Teräs 2000 jalkaa | AG9GLT 20AT53 HC-64-3T87 "Paloletkuteline72 "34 "€3,515.64
Tarjouspyyntö
GROVE HC-64-2T paloletkun teline, teräs 1300 jalkaa AG9GLU 20AT54 HC-64-2T79 "Paloletkuteline72 "34 "€2,958.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROVE HC-96-3T paloletkuteline terästä 3000 jalkaa
€5,082.14 / yksikkö