GROVE BC-8 kokoontaitettava pulloteline | AF6QLW 20AT64

GROVE BC-8 kokoontaitettava pulloteline

Varastossa
Tuote: AF6QLW Malli: BC-8Ristiviite: 20AT64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible pulloteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROVE BC-8 kokoontaitettava pulloteline
€334.41 / yksikkö