Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G2102 Lamppu Turtleback Led 8 Diodi Punainen | AB9UTN 2FDZ8

GROTE G2102 lamppu Turtleback led 8 diodi punainen

Varastossa
Tuote: AB9UTN Malli: G2102Ristiviite: 2FDZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.12A
Syvyys1.5 "
lampun tyyppiLED
Pituus5.875 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
Asennustyyppipinta
Polttimien lukumäärä8
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiTurtleback (oikea)
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyLeveysSyvyysHinta
GROTE 46083 Välys/merkkilamppu Economy Sealed | AB9FLF 2CVU4 46083-Keltainen0.33AHardwiredTalous-2"1-13 / 16 "€15.38
GROTE 46412 Vara / merkkivalo Punainen | AB9FLJ 2CVU7 46412-punainen0.33ALetti--1.25 "13 / 16 "€4.75
GROTE 46413 Vapaa / merkkivalo Keltainen | AB9FLK 2CVU8 46413-Keltainen0.33ALetti--1.25 "13 / 16 "€4.95
GROTE 46742 Lamppu kaksoislamppu, punainen | AB9FLL 2CVU9 46742-punainen0.66ALettiKaksinkertainen polttimo-1.187 "13 / 16 "€5.42
GROTE 46743 Lamppu kaksoislamppu, keltainen | AB9FLM 2CVV1 46743-Keltainen0.66ALettiKaksinkertainen polttimo-1.187 "13 / 16 "€5.76
GROTE 46782 Lampun neliön kulma 2 Lamppu painevalettu Punainen | AB9FLN 2CVV2 46782pintapunainen0.66AHardwiredNeliön kulmaKorvaaminen2"1.125 "€19.56
GROTE 46792 Lampun neliön kulma 2 lamppu Duramold punainen | AB9FLP 2CVV3 46792pintapunainen0.66AHardwiredNeliön kulmaKorvaaminen2"1.125 "€6.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G2102 lamppu Turtleback led 8 diodi punainen
€19.73 / yksikkö