Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 93610 -objektiivin suojus | AB9UTB 2FDY2

GROTE 93610 Suojalinssin suojus

Varastossa
Tuote: AB9UTB Malli: 93610Ristiviite: 2FDY2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava linssinsuojus
Syvyys2"
Suorittaa loppuunHarmaa
Pituus2.625 "
TyyppiPölysuoja
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 93610 Suojalinssin suojus
€10.26 / yksikkö