Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 92420 Läpivienti auki 2 1/2 tuuman leveys PVC | AB9URX 2FDX7

GROTE 92420 Takaa avattu läpivienti, 2 1/2 tuuman leveys PVC

Varastossa
Tuote: AB9URX Malli: 92420Ristiviite: 2FDX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti, avattu takaosa
Suorittaa loppuunMusta
Sisällä Dia.2-1/2 x 6-3/4"
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.3-1/4 x 7-5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpivientien tai kiinnittimien lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 92420 Takaa avattu läpivienti, 2 1/2 tuuman leveys PVC
€4.28 / yksikkö