Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9610 -muunnosliitin Pk5 | AB9VDW 2FGB6

GROTE 84-9610 Muunnosliitin Pk5

Varastossa
Tuote: AB9VDW Malli: 84-9610Ristiviite: 2FGB6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosliitin
LiitetyyppiSide-to-top
VäriTeräs
YhteysRuuvi
Yhteyden tyyppiRuuvi
Connector TypeNegatiivinen
KoteloLyijy, painevalettua terästä
MateriaaliJohtaa
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaLiitin / sovitin
TyyppiSivulta ylhäältä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePkg. MääräHinta
GROTE 84-9611 -muunnosliitin Pk5 | AB9VDX 2FGB7 84-9611Positiivinen5€19.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9610 Muunnosliitin Pk5
€19.73 /pakkaus