Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9605 Juotospelletti, oranssi - 25 kpl pakkaus | AB9VDQ 2FGB1

GROTE 84-9605 Juotospelletti juoksuteoranssilla - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VDQ Malli: 84-9605Ristiviite: 2FGB1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospelletti juoksulla
Mitata2/0
TyyppiOranssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3810100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulamisalue (aste) (361)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataTyyppiPkg. MääräHinta
GROTE 84-9602 Juotospelletti, jossa Flux Green - 25 kpl: n pakkaus | AB9VDM 2FGA7 84-96022Vihreä25€46.13
GROTE 84-9603 Juotospelletti, vaaleanpunainen - 25 kpl pakkaus | AB9VDN 2FGA8 84-96031Vaaleanpunainen25€56.46
GROTE 84-9604 Juotospelletti, jossa flux Black - 25 kpl pakkaus | AB9VDP 2FGA9 84-96041/0Musta25€79.31
GROTE 84-9606 Juotospelletti, purppuranpunaisella - 25 kpl pakkaus | AB9VDR 2FGB2 84-96063/0Violetti25€117.08
GROTE 84-9607 Juotospelletti, jossa on keltainen keltainen - 25 kpl: n pakkaus | AB9VDT 2FGB3 84-96074/0Keltainen25€149.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9605 Juotospelletti juoksuteoranssilla - 25 kappaleen pakkaus
€83.09 /pakkaus