Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9506 Vaihda käynnistyskaapeliin | AB9VCG 2FFV1

GROTE 84-9506 Vaihda käynnistyskaapeliin

Varastossa
Tuote: AB9VCG Malli: 84-9506Ristiviite: 2FFV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda käynnistyskaapeliin
VäriMusta
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata1
Pituus24 "
MateriaaliKupari
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaKaapeli / johtosarja
TyyppiAkku
Langan väriMusta
Langan koko1 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusLangan kokoHinta
GROTE 84-9255 Vaihda käynnistyskaapeliin | AB9VAL 2FFF5 84-9255410 "4 ga.€11.87
GROTE 84-9256 Vaihda käynnistyskaapeliin | AB9VAM 2FFF6 84-9256415 "4 ga.€16.24
GROTE 84-9257 Vaihda käynnistyskaapeliin | AB9VAN 2FFF7 84-9257418 "4 ga.€14.21
GROTE 84-9258 Vaihda käynnistyskaapeliin | AB9VAP 2FFF8 84-9258424 "4 ga.€16.41
GROTE 84-9259 Vaihda käynnistyskaapeliin AB9VAQ 2FFF9 84-9259433 "4 ga.€20.33
GROTE 84-9260 Vaihda käynnistyskaapeliin AB9VAR 2FFG1 84-9260436 "4 ga.€23.72
GROTE 84-9261 Vaihda käynnistyskaapeliin AB9VAT 2FFG2 84-9261440 "4 ga.€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9506 Vaihda käynnistyskaapeliin
€30.57 / yksikkö