ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306822D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 140mm

Varastossa
€ 94.20 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 94.20/ yksikkö
Qty:
€ 94.20

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1"
Kokonaispituus5.5 "
VäriKeltainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Reikäkoko2"
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.2"
Kevätnopeus1570.8 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306822D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 140mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa