Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9464 Maadoitettu hihna punottu | AB9VBX 2FFT2

GROTE 84-9464 Maadoitettu hihna

Varastossa
Tuote: AB9VBX Malli: 84-9464Ristiviite: 2FFT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitettu hihna punottu
VäriTina
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2
KoteloTinattu
Pituus24 "
MateriaaliKupari
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaMaadoitettu hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusMateriaaliHinta
GROTE 84-9465 Maadoitettu hihna punottu | AB9VBY 2FFT3 84-9465418 "Kupari€27.90
GROTE 84-9559 Maadoitettu hihna punottu | AB9VCV 2FFY6 84-9559413 "Tina / kupari€22.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9464 Maadoitettu hihna
€39.55 / yksikkö