Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184009 Pistorasiaruuvi, litteä, M4 x 0.70 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 25 pk | AE7JLY 5YMN8

METRIC BLUE UST184009 kantaruuvi, litteä, M4 x 0.70 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JLY Malli: UST184009Ristiviite: 5YMN8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.8mm
Pään korkeus2.3mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla16mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184009 kantaruuvi, litteä, M4 x 0.70 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 25 pk
€3.50 /pakkaus