Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 73040 Varahälytys 97db Sininen 3-5 / 16 tuuman korkeus | AB9FVR 2CXB3

GROTE 73040 Peruutushälytys 97db Sininen 3-5/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB9FVR Malli: 73040Ristiviite: 2CXB3
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
€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
Värisininen
Nykyinen piirretty0.4A
KoteloNylon
Pituus3 15 / 16 "
AsennusYleismaailmallinen
Äänitaso97 dB
Jännite12 ja 24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKoteloPituusAsennusÄänitasoJänniteHinta
GROTE 73090 Varahälytys 107db Sininen 3-5 / 16 tuuman korkeus | AB9FVT 2CXB5 730900.4ANylon3 15 / 16 "Yleismaailmallinen107 dB12 ja 24€67.62
GROTE 73250 Varahälytys 107db Sininen 3 tuuman korkeus | AB9FVU 2CXB7 732500.6ATeräs5"Kiinteä107 dB12 ja 24€111.88
GROTE 73030 Varahälytys 107db / 112db sininen 4 tuuman korkeus | AC3RQL 2VPN5 730300.6ATeräs5.75 "Yleismaailmallinen107 dB/112 dB12 ja 36€144.62
GROTE 73080 Varahälytys 87 - 112 dB sininen 4 tuuman korkeus | AC3RQM 2VPN6 730800.4ATeräs5.75 "Yleismaailmallinen87-112 dB12 ja 24€136.66
GROTE 73240 Varmuuskopiointihälytys 82 - 107 dB sininen 3 tuuman korkeus | AE6RYA 5UVY6 732400.6ATeräs5"Kiinteä82-107 dB12 ja 24€147.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 73040 Peruutushälytys 97db Sininen 3-5/16 tuumaa korkeus
€40.39 / yksikkö