Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 73240 Varmuuskopiointihälytys 82 - 107 dB sininen 3 tuuman korkeus | AE6RYA 5UVY6

GROTE 73240 Peruutushälytys 82 - 107 db Sininen 3 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE6RYA Malli: 73240Ristiviite: 5UVY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
Värisininen
Nykyinen piirretty0.6A
Korkeus3"
KoteloTeräs
Pituus5"
AsennusKiinteä
Äänitaso82-107 dB
Jännite12 ja 24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKoteloPituusAsennusÄänitasoJänniteHinta
GROTE 73040 Varahälytys 97db Sininen 3-5 / 16 tuuman korkeus | AB9FVR 2CXB3 730400.4ANylon3 15 / 16 "Yleismaailmallinen97 dB12 ja 24€40.39
GROTE 73090 Varahälytys 107db Sininen 3-5 / 16 tuuman korkeus | AB9FVT 2CXB5 730900.4ANylon3 15 / 16 "Yleismaailmallinen107 dB12 ja 24€67.62
GROTE 73250 Varahälytys 107db Sininen 3 tuuman korkeus | AB9FVU 2CXB7 732500.6ATeräs5"Kiinteä107 dB12 ja 24€111.88
GROTE 73030 Varahälytys 107db / 112db sininen 4 tuuman korkeus | AC3RQL 2VPN5 730300.6ATeräs5.75 "Yleismaailmallinen107 dB/112 dB12 ja 36€144.62
GROTE 73080 Varahälytys 87 - 112 dB sininen 4 tuuman korkeus | AC3RQM 2VPN6 730800.4ATeräs5.75 "Yleismaailmallinen87-112 dB12 ja 24€136.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 73240 Peruutushälytys 82 - 107 db Sininen 3 tuuman korkeus
€147.75 / yksikkö