Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 68130 Laipan tylsä ​​leikkauspituus 7-1 / 2 tuumaa | AB9FVK 2CWZ9

GROTE 68130 Socket Pigtail tylppä leikkauspituus 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9FVK Malli: 68130Ristiviite: 2CWZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket-letti
Pituus7.5 "
TyyppiTylsä leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
GROTE 68170 Yhden koskettimen pistorasian 9.5 tuuman | AB9FVL 2CXA2 681709.5 "Yksi kosketin, tylsä ​​leikkaus€3.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 68130 Socket Pigtail tylppä leikkauspituus 7-1/2 tuumaa
€5.58 / yksikkö