Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 67002 urospuolinen letkurunko, maa 11 tuumaa | AB9FUX 2CWY4

GROTE 67002 Urospuolinen Pigtail-runko, maadoitettu 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9FUX Malli: 67002Ristiviite: 2CWY4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Pintail
Pituus11 "
TyyppiAlustan maadoitus, 0.180 luodin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 67002 Urospuolinen Pigtail-runko, maadoitettu 11 tuumaa
€7.47 / yksikkö