Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 66910 kaksinkertainen tiiviste AB9FUM 2CWX1

GROTE 66910 Double Seal Pigtail

Varastossa
Tuote: AB9FUM Malli: 66910Ristiviite: 2CWX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen sinetti
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GROTE 66911 Double Seal Pigtail | AB9FUN 2CWX3 669116"€13.41
GROTE 67070 kaksoistiivisteinen letti | AB9FVG 2CWZ5 670702.5 "€12.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 66910 Double Seal Pigtail
€11.06 / yksikkö