Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 66860 3-johdinliitin Fem-nasta kovaan kuoreen | AE6RXZ 5UVY5

GROTE 66860 3-johtiminen liitin Fem Pin kovaan kuoreen

Varastossa
Tuote: AE6RXZ Malli: 66860Ristiviite: 5UVY5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-johdinliitin
Värisininen
Pituus6"
TyyppiNainen tappi kova kuori
Langan tyyppiNainen tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytettävissä 4 "pyöreiden ja soikeiden stop- / taka- / kääntövalaisimien kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 66860 3-johtiminen liitin Fem Pin kovaan kuoreen
€18.85 / yksikkö