Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 65330-5 Valosarja Led Vedenpitävä | AC3RPH 2VPJ5

GROTE 65330-5 Valaistussarja Led Vedenpitävä

Varastossa
Tuote: AC3RPH Malli: 65330-5Ristiviite: 2VPJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisinsarja
Suorittaa loppuunpunainen
MateriaaliDURAMOLD
TyyppiLED, vedenpitävä
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 65880-5 Perävaunun valaistussarja, 4 ja 25 jalkaa Johdon pituus, johdinsarja | CJ3QVK 411Z72 65880-5€94.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 65330-5 Valaistussarja Led Vedenpitävä
€194.38 / yksikkö