Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 64611 -yhdistelmälamppu, tulva Kirkas | AC3RPC 2VPH9

GROTE 64611 Komposiittityövalaisin Flood Clear

Varastossa
Tuote: AC3RPC Malli: 64611Ristiviite: 2VPH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKomposiittilamppu
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu3.9A
Syvyys3.5 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus5"
MateriaaliDURAMOLD (TM) / Lasi
AsennustyyppiSivu tai yläosa
Kirje12 mm x 28 mm
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiTulva
Volt-polttimo12
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 64611 Komposiittityövalaisin Flood Clear
€59.71 / yksikkö