Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 62231 Soikea kaksoisjärjestelmän varalamppu | AB9FTB 2CWN6

GROTE 62231 Oval Dual System -varalamppu

Varastossa
Tuote: AB9FTB Malli: 62231Ristiviite: 2CWN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaralamppu
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu2.1A
Syvyys1.5 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiVääntökiinnike II, geelikiinnitys
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiNainen Pin
TyyppiDual-järjestelmä
KäytettySopii tavallisiin soikeisiin lampun läpivienteihin ja kannattimiin
Volt-polttimo12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen arvosteluSyvyyslampun tyyppiMateriaaliAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
GROTE 62601 kaksoisjärjestelmäiset LED-varalamput | AB9FTG 2CWP7 626012.25 "0.30A1.375 "LEDABS / akryyliLäpivientiLettiDual-järjestelmä€192.99
GROTE 62521 Varalampun säästö, soikea kaksoisjärjestelmä | AC3RND 2VPF4 625212.25 "2.1A1.5 "hehkuvapolykarbonaatti-LettiDual-järjestelmä€13.90
GROTE 62591 Varalamppujen kaksoisjärjestelmä | AC3RNE 2VPF5 625912.25 "0.30A1.375 "LEDABS / akryyliLäpivientiLettiDual-järjestelmä€195.69
GROTE 62561 Varalampun urosnastainen yksittäisjärjestelmä Led | AE6RXQ 5UVX4 625612 5 / 16 "0.30A1-23 / 64 "LEDABS / akryyliLäpivientiLettiUrosnastan yhden järjestelmän LED€155.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 62231 Oval Dual System -varalamppu
€18.73 / yksikkö