Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 47982 Lamppu Kromikehys LED Mikronova Punainen | AB9FND 2CVZ3

GROTE 47982 Lampun kromikehys Led Micronova Red

Varastossa
Tuote: AB9FND Malli: 47982Ristiviite: 2CVZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.05A
Syvyys7 / 8 "
hyödytKapeat sovellukset
lampun tyyppiLED
Pituus3"
MateriaaliPolykarbonaatti / ABS
Asennustyyppipinta
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiLangallinen, 0.180 luodin päätteellä
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysSyvyyshyödytHinta
GROTE 45262 Lampun linssi Optiikka punainen / AB9FKR 2CVR9 45262pintapunainen0.66AHardwiredOptinen linssi2"31 / 32 "-€7.22
GROTE 45263 Lampun linssi, optiikka, keltainen / AB9FKT 2CVT1 45263pintaKeltainen0.66AHardwiredOptinen linssi2"31 / 32 "-€7.22
GROTE 47952 Vapaavalaisin / merkkivalo kromikehyksellä | AB9FMZ 2CVY8 47952Läpivientipunainen0.05ALangallinen, 0.180 luodin päätteelläMatala profiili15 / 16 "7 / 16 "Kapeat sovellukset€30.52
GROTE 47953 Tyhjennys- / merkkivalo kromikehyksellä | AB9FNA 2CVY9 47953LäpivientiKeltainen0.05ALangallinen, 0.180 luodin päätteelläMatala profiili15 / 16 "7 / 16 "Kapeat sovellukset€27.80
GROTE 47962 Lamppu Led Led Micronova Red | AB9FNB 2CVZ1 47962Läpivientipunainen0.05ALangallinen, 0.180 luodin päätteellä-1 3 / 32 "7 / 16 "Kapeat sovellukset€25.12
GROTE 47963 Lamppu Led Led Micronova Yellow | AB9FNC 2CVZ2 47963LäpivientiKeltainen0.05ALangallinen, 0.180 luodin päätteellä-1 3 / 32 "7 / 16 "Kapeat sovellukset€25.17
GROTE 47983 Lamppu Kromikehys Led Micronova Keltainen AB9FNE 2CVZ4 47983pintaKeltainen0.05ALangallinen, 0.180 luodin päätteellä-15 / 16 "7 / 8 "Kapeat sovellukset€34.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 47982 Lampun kromikehys Led Micronova Red
€34.30 / yksikkö