Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNG14-180DFIK-A Naaras Bullet Disconnect Sininen, 1000 Pk | AB9KXV 2DRW3

3M MNG14-180DFIK-A Naaras Bullet Disconnect Sininen, 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KXV Malli: MNG14-180DFIK-ARistiviite: 2DRW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,406.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen luodin katkaisu
Tynnyri Dia.0.115 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.02 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.187 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNG14-180DFIK-A Naaras Bullet Disconnect Sininen, 1000 kpl
€1,406.40 / yksikkö