Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 46823 Ohjaamon merkki Oem Style Aerodynaaminen keltainen | AC3RHW 2VNR5

GROTE 46823 Ohjaamomerkki Oem Style Aerodynaaminen keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RHW Malli: 46823Ristiviite: 2VNR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaamon merkkivalo
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.69A
Syvyys3.125 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus11.25 "
MateriaaliABS / polykarbonaatti
Asennustyyppipinta
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiOEM-tyyli, suuri aerodynaaminen
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys3 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysPituusMateriaaliIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysHinta
GROTE 46543 Ohjaamon merkkivalo Economy Yellow | AC3RHQ 2VNP9 465430.59A1.5 "5.5 "DURAMOLD / AkryyliHardwiredTalous2 5 / 16 "€16.17
GROTE 46813 Ohjaamon merkkivalo, aerodynaaminen keltainen | AC3RHV 2VNR4 468130.35A2.125 "7 9 / 16 "DURAMOLD / polykarbonaattiHardwiredPieni aerodynaaminen2.62 "€21.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 46823 Ohjaamomerkki Oem Style Aerodynaaminen keltainen
€57.71 / yksikkö