Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 45003-5 Sivuvalaisin Led 2-1 / 2 tuumaa keltainen | AE6RYT 5UWA5

GROTE 45003-5 Led sivumerkkivalo 2-1/2 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AE6RYT Malli: 45003-5Ristiviite: 5UWA5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivumerkkivalo
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.05A
Syvyys11 / 16 "
lampun tyyppiLED
Pituus2.625 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyyppipinta
MuotoSoikea
Irtisanomisen tyyppiHardwired
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 45002-5 Sivuvalaisin Led 2-1 / 2 Tuumaa Punainen | AE6RYR 5UWA4 45002-5punainen€25.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 45003-5 Led sivumerkkivalo 2-1/2 tuumaa keltainen
€25.15 / yksikkö