Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 43343 Laippa Ruostumaton Teräs 5 9/16 Tuumaa | AC3RFJ 2VNH1

GROTE 43343 Laippa ruostumaton teräs 5 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RFJ Malli: 43343Ristiviite: 2VNH1
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
€10.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa, ruostumaton teräs
Halkaisija5 9 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
TyyppiPysäytä hännän kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaSuorittaa loppuuneräPituusTyyppiLeveysHinta
GROTE 43512 Laippateräs 3 mm | AC3RFQ 2VNH7 435121-3 / 4 "3"MustaLaippa, teräs4.875 "Maavara4.5 "€6.88
GROTE 43532 Laipan teräsvapaamerkki 2 15/16 tuumaa | AC3RFR 2VNH8 435321-3 / 4 "2 15 / 16 "MustaLaippa, teräs4.875 "Maavara4.5 "€8.60
GROTE 43673 Laippa Abs 1 1 / 8d x 5 1 / 2l x 2 1 / 2w In | AC3RFU 2VNJ1 436731-1 / 8 "-kromiLaippa, ABS5.5 "Maavara2 1 / 2 "€16.83
GROTE 43723 Laippa 27 / 32d x 7 27 / 32l x 3 5 / 8w sisään | AC3RFW 2VNJ3 4372327 / 32 "-kromiLaippa, ruostumaton teräs7.25 "Pysäytä hännän kääntö3.62 "€12.15
GROTE 43823 Laippa ruostumaton teräs 3 1/2 tuumaa | AC3RFZ 2VNJ6 43823-3 1 / 2 "Ruostumaton teräsLaippa3.5 "Maavara5 / 8 "€6.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 43343 Laippa ruostumaton teräs 5 9/16 tuumaa
€10.47 / yksikkö