Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40233 Heijastin, panssaroitu keltainen halkaisija 4 11/16 tuumaa | AC3REW 2VNE7

GROTE 40233 Heijastin panssaroitu keltainen halkaisija 4 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3REW Malli: 40233Ristiviite: 2VNE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
VäriKeltainen
Halkaisija4 11 / 16 "
MateriaaliAlumiini
ShapeSoikea
TyyppiPanssaroitu, ruuvikiinnitys
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliLeveysHinta
GROTE 40192 Panssaroitu punainen heijastin 3 5/8 tuumaa | AC3RET 2VNE4 40192punainen3.625 "Teräs3 / 4 "€10.64
GROTE 40193 Heijastin, panssaroitu keltainen, halkaisija 3 5/8 tuumaa | AC3REU 2VNE5 40193Keltainen3.625 "Teräs3 / 4 "€12.57
GROTE 40232 Panssaroitu punainen heijastin 4 11/16 tuumaa | AC3REV 2VNE6 40232punainen4 11 / 16 "Alumiini3 / 8 "€7.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40233 Heijastin panssaroitu keltainen halkaisija 4 11/16 tuumaa
€7.14 / yksikkö