Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40052-3 Stick Heijastin | AB9FJG 2CVL4

GROTE 40052-3 Kiinnitä heijastin

Varastossa
Tuote: AB9FJG Malli: 40052-3Ristiviite: 2CVL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä heijastin
Väripunainen
Halkaisija3"
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriShapeHinta
GROTE 40053-3 Heijastin | AB9FJH 2CVL5 40053-3KeltainenPyöreä€2.52
GROTE 40132-3 Stick Heijastin | AB9FJJ 2CVL6 40132-3punainenSuorakulmio€2.23
GROTE 40133-3 Kiinnitä heijastin | AB9FJK 2CVL7 40133-3KeltainenSuorakulmio€2.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40052-3 Kiinnitä heijastin
€2.32 / yksikkö