Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 16093 litteä peili | AB9FJA 2CVK7

GROTE 16093 Tasainen Ribbed Peili

Varastossa
Tuote: AB9FJA Malli: 16093Ristiviite: 2CVK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä peili
Peilin koko (tuumaa)7
Kokonaispituus16 "
TyyppiWest Coast

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8306300000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 16092 litteä joustava peili | AB9FHZ 2CVK6 16092€41.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 16093 Tasainen Ribbed Peili
€40.77 / yksikkö