Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 16092 litteä joustava peili | AB9FHZ 2CVK6

GROTE 16092 Tasainen Ribbed Peili

Varastossa
Tuote: AB9FHZ Malli: 16092Ristiviite: 2CVK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä peili
Peilin koko (tuumaa)7
Kokonaispituus16 "
TyyppiWest Coast

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2465
Laivan korkeus (cm)47.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 16093 litteä peili | AB9FJA 2CVK7 16093€40.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 16092 Tasainen Ribbed Peili
€41.97 / yksikkö