Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 12173 pyöreä kupera peili 8 offset-pallotappi AB9FHV 2CVK2

GROTE 12173 Pyöreä kupera peili 8 Offset-kuulanasta

Varastossa
Tuote: AB9FHV Malli: 12173Ristiviite: 2CVK2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeili
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8
MuotoPyöreä
Kokonaispituus8"
TyyppiPois asetettu pallotappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 12183 pyöreä kupera peili 8 tuumaa | AB9FHW 2CVK3 12183€31.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 12173 Pyöreä kupera peili 8 Offset-kuulanasta
€29.94 / yksikkö