Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 05001-5 Sumu- ja ajovalaisimet 500 -sarja - 2 kpl pakkaus | AB9FHJ 2CVH9

GROTE 05001-5 Sumu- ja ajovalot 500-sarja - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FHJ Malli: 05001-5Ristiviite: 2CVH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumu / ajovalaisin
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu3.9A
Syvyys3.5 "
lampun tyyppiHalogeeni
Pituus4.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiKääntyvä
Kirje7/16 x 20 x 15/16 "
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
Tyyppi500 Series
KäytettyLävistää tehokkaasti sumussa, sateessa, lumessa tai pölyssä, keskittyen eteenpäin ja matalalle tielle ja valaisee sekä sivulta että eteenpäin
Volt-polttimo12
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 05001-5 Sumu- ja ajovalot 500-sarja - 2 kpl pakkaus
€226.96 /pakkaus