Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRK GRK61633 Phe R4 kansiruuvi, 2-1/2 tuuman pituus, 305 ruostumaton teräs, #10 koko, 240 pk | CG8VTT 61DH96

GRK GRK61633 Phe R4 kansiruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #10, 240 pk

Varastossa
Tuote: CG8VTT Malli: GRK61633Ristiviite: 61DH96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKurssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4557
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkorakenteet, aidat, monikäyttöiseen kehystykseen ja terassille, sisä-/ulkoremontti, kuistit/terassit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRK GRK61633 Phe R4 kansiruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #10, 240 pk
€82.06 /pakkaus