Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE TM-700 -puhelintestisarja | AB6UAM 22FI57

GREENLEE TM-700 puhelintestisarja

Varastossa
Tuote: AB6UAM Malli: TM-700Ristiviite: 22EN57

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisarja
Connector TypeModulaarinen tai alligaattoriliitin
näyttöPuhelintestisarja
näytötLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valintamenetelmä (ääni ja pulssi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE TM-700 puhelintestisarja
€374.14 / yksikkö