Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE PT-T02 Sähköasentaja Sakset, 19 - 24 AWG Leikkauskapasiteetti, Karkaistu teräs | AD2GFW 3PB51

GREENLEE PT-T02 sähköasentajasakset, 19 - 24 AWG, leikkauskapasiteetti, karkaistu teräs

Varastossa
Tuote: AD2GFW Malli: PT-T02Ristiviite: 3PB51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän reunaSahalaitainen
Terän materiaaliKarkaistu teräs
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Käsittele väriäKiiltävä
Kahvan muotoiluSormus ja rengas
Kahva materiaaliKarkaistu teräs
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSormisormet
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus2"
Kokonaispituus5.5 "
Pistetyyppitylppä
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototylppä
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE PT-T02 sähköasentajasakset, 19 - 24 AWG, leikkauskapasiteetti, karkaistu teräs
€61.64 / yksikkö