Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE PA1161 Säädettävä langanpoistoleikkuri, 30 - 10 AWG Kaapelikoko | AG9QZZ 21TX96

GREENLEE PA1161 säädettävä langanpoistoleikkuri, kaapelikoko 30 - 10 AWG

Varastossa
Tuote: AG9QZZ Malli: PA1161Ristiviite: 21TX96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko30-10 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliKorkea hiiliteräs
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyEi
Kokonaispituus5"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyySäädettäväKaapelin tyyppiKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
GREENLEE 45000 langanpoistaja, 34 - 10 AWG kuorintakapasiteetti, terästerä | AA8YHY 1ATA7 45000Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)manuaalinenEristetty10-34 AWG kiinteä ja säikeinenröyheltääVahvistettu nailonergonominen9"€187.85
GREENLEE 1935 automaattinen langanpoistaja, 20 - 10 AWG Kapasiteetti | AB6JHC 21TX91 1935Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)automaattisestiPVC- ja THHN-eristeet10-20 AWGNauha / leikkausVinyyliTyyny Grip9"€84.11
GREENLEE 1117 langanpoistaja, 22 - 10 AWG Leikkauskapasiteetti | AD8XUB 4NHR2 1117Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)EiLanka ja kaapeli24-10 AWGNauha / leikkausKumiergonominen7"€29.61
GREENLEE 1118 langanpoistaja, 30 - 20 AWG Leikkauskapasiteetti | AD8XUC 4NHR3 1118Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)EiLanka ja kaapeli30-20 AWGNauha / leikkausKumiergonominen7"€32.41
GREENLEE 1123 langanpoistajasarja, 30 - 10 AWG Leikkauskapasiteetti, 2 kpl | AD8XUD 4NHR4 1123Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)EiLanka ja kaapeli30-10 AWGNauha / leikkausKumiergonominen7"€49.89
GREENLEE 1955-SS langanpoistaja, 10 - 18 AWG kiinteä ja 12 - 20 AWG säikeinen kapasiteetti, ruostumaton teräs | AG9VUP 22PF01 1955-SSVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)manuaalinenKiinteä ja hukka18-10 AWGNauha / leikkaus / puristusVinyyliergonominen7.25 "€44.66
GREENLEE 1950-SS langanpoistaja, 10 - 18 AWG kiinteä ja 12 - 20 AWG säikeinen kapasiteetti, ruostumaton teräs | AG9VUQ 22PF02 1950-SSVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)manuaalinenKiinteä ja hukka18-10 AWGNauha / leikkaus / puristusVinyyliergonominen7.25 "€44.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE PA1161 säädettävä langanpoistoleikkuri, kaapelikoko 30 - 10 AWG
€14.40 / yksikkö